{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Mango | SDS Plus | |
Quality Dress | M12CH-0 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Intervalo de revoluciones | 0 min-1 - 900 min-1 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 13 mm | |
Número máximo de golpes | 6.575 min-1 | |
Energía de percusión | 1,1 J | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 1,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 4,4 m/s2 | |
adecuado para material | Mampostería; Hormigón; Piedra | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075532 M12CH4 | |
EAN / GTIN | 4002395002719 | |
Número del fabricante | 4933441947 |