{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GBH 18V-21 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 0 min-1 - 1.800 min-1 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 21 mm | |
Número máximo de golpes | 5.100 min-1 | |
Energía de percusión | 2 J | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso incluida batería | 5,5 kg | |
Peso sin batería | 2,4 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075515 GBH1821 | |
Número del fabricante | 0611911102 |