Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladradora de una marcha de batería 71050262

Número de artículo: 075012 71050262
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ABOP 10 Select
Suministro de energía a batería
Tensión de batería 18 V
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 1.250 min-1
Asiento del portabrocas 1/2 pulgada − 20 UNF
Gama de sujeción del portabrocas 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
Peso 1,5 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Giro a derecha / izquierda
adecuado para material Acero
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075012 71050262
Número del fabricante 71050262000

Descripción

Ejecución:

  • Taladradora de baterías con elevada precisión de concentricidad para resultados de perforación precisos.
  • Motor FEIN PowerDrive sin escobillas, exento de mantenimiento, completamente encapsulado y protegido contra el polvo, con un elevado grado de rendimiento y una vida útil máxima.
  • Cono metálico de apriete rápido Röhm con bloqueo automático del husillo.
  • Mordazas de sujeción para portabrocas de retracción automática.
  • Caja de engranajes metálica de alta resistencia con cuello de sujeción de ⌀ 43 mm, mango de tan solo de 23 mm de ancho.
  • Ergonomía extraordinaria con empuñadura sensitiva Fein para uso continuado sin fatiga.
Taladradora de una marcha, de funcionamiento rápido, hasta 10 mm en acero, velocidad de giro bajo carga 1100 rpm.

Ventaja:

Excelente ergonomía.

Volumen de suministro:

Incluido 1 portabrocas de sujeción rápida con seguro de la fuerza de apriete, 1 mango adicional. Versión Select sin batería ni cargador.

Nota:

Juego de inicio de batería adecuado disponible con el n.° 073832 92604324.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop