{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | ABOP 6 Select | |
Suministro de energía | a batería | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 0 min-1 - 3.350 min-1 | |
Asiento del portabrocas | 1/2 pulgada − 20 UNF | |
Gama de sujeción del portabrocas | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 6 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 20 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Giro a derecha / izquierda | sí | |
adecuado para material | Acero | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075012 71050162 | |
Número del fabricante | 71050162000 |