{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Denominación del fabricante | GDX18V210C | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Niveles de par de giro | 3 | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M16 | |
Par de giro máximo duro | 210 Nm | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 4.100 min-1 | |
par inicial de arranque máximo | 370 Nm | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Hexágono interior, cuadrado macho | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul; 1/4 pul | |
Peso | 1,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 9,8 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth® | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074051 GDX18V210C | |
EAN / GTIN | 4059952587721 | |
Número del fabricante | 06019J0201 | |
Fabricante | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |