{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GDS 18V-1050 H | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M24 | |
Par de giro máximo duro | 1.050 Nm | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 2.600 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado macho | |
Portaherramientas dimensiones | 3/4 pul | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1.600 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2.400 min-1 | |
Peso | 2,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 12,5 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074051 GDS18V1050 | |
EAN / GTIN | 4059952564661 | |
Número del fabricante | 06019J8501 |