Atornillador de impacto BSS18S12BL

Número de artículo: 074016 BSS18S12BL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
    Quality Dress BSS18S12BL
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Suministro de energía a batería
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Par máximo 280 Nm
    Frecuencia de impactos 0 min-1 - 3.000 min-1
    Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
    Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
    Peso 1 kg
    Empleo típico Strong
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 074016 BSS18S12BL
    EAN / GTIN 4058546403454

    Descripción

    Ejecución:

    Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.
    • Iluminación LED de la zona de trabajo.
    • Mango con revestimiento Softgrip.
    • Gancho para el cinturón.
    • Motor Subcompact sin escobillas.
    • diseño extremadamente compacto.

    Volumen de suministro:

    Sin batería ni cargador, en caja.

    Nota:

    Encontrará una batería de recambio adecuada en el n.° 073846073848. Juegos de inicio de batería en el n.° 073844.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra