{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo AS 18 V | |
Quality Dress | BSS18C12ZC | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par máximo | 439 Nm | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado macho | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul | |
Peso | 1,2 kg | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074016 BSS18C12ZC | |
EAN / GTIN | 4058546413637 |