Llave de impacto M12FQID

Número de artículo: 074014 M12FQID
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12FQID-202X
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Par de giro máximo 1er escalón 50 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M14
Frecuencia de impactos 1er nivel 0 min-1 - 950 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 0 min-1 - 2.200 min-1
Frecuencia de impactos 3er. nivel 0 min-1 - 3.400 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento HEX (E 6,3)
Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074014 M12FQID
EAN / GTIN 4058546229184
Número del fabricante 4933464973

Descripción

Ejecución:

  • Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
  • Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
  • DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
El atornillador de impulsos con batería M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ es el destornillador de percusión con batería más silencioso en el rango M12™ (76 dB(A)) para aplicaciones de fijación en madera.

Ventaja:

DRIVE CONTROL™ .

Volumen de suministro:

Incluye 2 × batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra