{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Conexión de app | OneKey | |
Quality Dress | M18ONEFHIWF12-502X | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo 1er escalón | 130 Nm | |
Par de giro máximo 2º escalón | 400 Nm | |
Par de giro máximo 3er escalón | 1.356 Nm | |
Par de giro máximo 4.º nivel | 1.356 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M33 | |
Frecuencia de impactos 1er nivel | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Frecuencia de impactos 2º nivel | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Frecuencia de impactos 3er. nivel | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Frecuencia de impactos 4.º nivel | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado exterior | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul | |
Peso | 3,3 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
adecuado para material | Acero | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074010 M18ONEFF12 | |
EAN / GTIN | 4058546028992 | |
Número del fabricante | 4933459727 |