Llave de impacto 71151061

Número de artículo: 074000 71151061
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress ASCD 18-300 W2 AS
Cantidad de baterías contenidas 0
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Par máximo 290 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M18
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 3.400 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 1,2 kg
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074000 71151061
EAN / GTIN 4014586898889

Descripción

Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.
  • El motor sin escobillas tiene un par de giro un 10 % mayor a izquierda para aflojar tornillos extremadamente apretados.
  • Protección de contacto en la cabeza del engranaje.
  • Forma compacta.

Volumen de suministro:

Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX.
1 clip de cinturón, 1 soporte de puntas.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra