Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl Destornillador de empuñadura central 7112786

Número de artículo: 071111 7112786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
    Quality Dress ASM 18-8 PC
    Tensión de batería 12 V; 18 V
    Intervalo de par 1 Nm - 8 Nm
    Intervalo de revoluciones 110 min-1 - 1.200 min-1
    Portaherramientas 1/4 pulgada HEX (E 6,3)
    Forma constructiva Destornillador de empuñadura central
    Peso incluida batería 0,8 kg
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 071111 7112786
    EAN / GTIN 4014586891446
    Número del fabricante 71127860000

    Descripción

    Ejecución:

    Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de precisión de atornillado de la producción en serie.
    • Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
    • Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un “apriete excesivo”.
    • Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
    • Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
    • Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
    • Destornillador comprobable, valor CmK > 1,67 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.

    El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.
    Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl para programar fácil e individualmente en el PC utilizando un adaptador de programación (n.º 071135 tam. 92604163).
    Parámetros libremente programables: número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro y tiempo.
    Hasta 5 pasos del programa. Adaptación exacta a cada aplicación de atornillado. Desconexión final por acoplamiento mecánico. Ideal para la optimización de procesos y tiempos.
    Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.

    Volumen de suministro:

    Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabeza angular. Se ruega pedir además batería, cargador, herramienta de ajuste y cabeza angular de manera selectiva para el aparato.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.° 073832.
    Encontrará aparatos de comprobación del par de giro a partir del n.º 654300. Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º654381. Servicio de ajuste previo del par de giro a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra