Macho para roscar de batería, sin batería con sistema Quick GBLTXBLQI

Número de artículo: 070281 GBLTXBLQI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Metabox
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Quality Dress GB 18 LTX BL Q I
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor sin escobillas
    Par de giro máximo blando 65 Nm
    Par de giro máximo duro 130 Nm
    Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 2.000 min-1
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
    Peso incluida batería 2,2 kg
    Peso sin batería 1,8 kg
    Empleo típico Heavy Duty
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070281 GBLTXBLQI
    EAN / GTIN 4061792188198
    Número del fabricante 602362850

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.
    El sistema Quick ahorra mucho tiempo cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.
    La función patentada de corte de roscas del taladro-destornillador de batería permite una perforación y limpieza rápidas sin interrupción de las roscas cambiando automáticamente el sentido de giro.
    Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
    Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
    • Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.
    • Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.
    • Portabrocas de cambio rápido para el asiento de machos para roscar cuadrados y brocas cilíndricas.
    • Larga vida útil y duración de los machos para roscar gracias a la supervisión inteligente del par.
    • Sistema Metabo Quick: cambio rápido de portaherramientas y herramientas de inserción para un trabajo flexible.
    • Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y la máxima eficiencia en la perforación y atornillado.
    • Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.
    • Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.
    • Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.
    • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.

    Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

    Ventaja:

    100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
    Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

    Volumen de suministro:

    Incluye portabrocas de cambio rápido M4-M6, M8-M12, mango adicional, sin batería y cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra