{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12FIR12-0 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Par de giro máximo duro | 81 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 175 min-1 | |
Portaherramientas | Cuadrado 1/2 pulgada | |
Forma constructiva | Destornillador de trinquete | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Madera | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 070228 M12FIR12-0 | |
EAN / GTIN | 4058546029722 | |
Número del fabricante | 4933459800 |