Atornillador de carraca con batería, Tipo: M12FHIR14

Número de artículo: 070228 M12FHIR14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12FHIR14
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Par de giro máximo duro 47 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Portaherramientas Cuadrado 1/4 pulgada
Forma constructiva Destornillador de trinquete
Peso 1 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Número del fabricante 4933478171

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador angular MILWAUKEE con destornillador de trinquete
  • Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de giro, giro a la derecha/izquierda y protección contra sobrecarga.
  • Iluminación por LED de la zona de trabajo.
  • Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
Destornillador de carraca con batería de alta velocidad compacto con controlador de velocidad sensible.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073814 y n.° 073839.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra