Accesorios para atornillador manual Quick-In CHUCK-SKE

Número de artículo: 070208 CHUCK-SKE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Número del fabricante 64203006010

Descripción

Ejecución:

Juego de accesorios QuickIN para ampliar todos los taladros-atornilladores con batería FEIN, con interfaz QuickIN en los ámbitos de aplicación de tornillos y machos para roscar.
Portabrocas de mordazas planas con retensado automático, de metal macizo, de la marca Röhm. Evita el giro en vacío de la broca espiral y del macho para roscar. Gama de sujeción 1,5 - 13 mm. Trabajo preciso gracias a la elevada precisión de concentricidad de hasta 0,35 mm. Compatible con todos los destornilladores con batería FEIN con interfaz QuickIN / QuickIN MAX.

Volumen de suministro:

1 × portabrocas de mordazas planas QuickIN, gama de sujeción 1,5 - 13 mm.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra