Accesorios para atornillador manual Quick-In 64203026

Número de artículo: 070208 64203026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de adaptador Excéntrico
Tipo de producto Adaptador de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070208 64203026
EAN / GTIN 4014586476919

Descripción

Ejecución:

Juego de accesorios QuickIN para ampliar todos los taladros-atornilladores con batería FEIN, con interfaz QuickIN en los ámbitos de aplicación de tornillos y machos para roscar.
Accesorio excéntrico QuickIN para perforar y atornillar cerca de los bordes para obtener resultados de trabajo óptimos. La interfaz FEIN QuickIN ofrece 12 posiciones seguras.
Tornillos de 8 × 300 mm; longitud de 99,5 mm; portaherramientas: punta (DIN ISO 1173 - C 6,3 y E 6,3); dimensión de la esquina: 10, 7 mm.
Compatible con todos los destornilladores con batería FEIN con interfaz QuickIN.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra