Taladro percutor compacto con batería BSB18SBL2

Número de artículo: 070115 BSB18SBL2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
Quality Dress BSB18SBL2-0
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Sin escobillas
Par de giro máximo blando 32 Nm
Par de giro máximo duro 65 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.750 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor < 2,5 m/s2
Peso 1,7 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070115 BSB18SBL2
EAN / GTIN 4058546403423

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería, 2 marchas, con motor sin escobillas.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
  • Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
Práctico y potente taladro destornillador de batería “Sub-Compact” de 18 V.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Las baterías adecuadas se pueden encontrar con los n.° 073846073848, los cargadores adecuados y los juegos de inicio se pueden encontrar con los n.° 073841 y 073844.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra