Taladro-atornillador de impacto con batería ProCORE, Tipo: GSB1890C

Número de artículo: 070106 GSB1890C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSB 18V-90 C
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 36 Nm
Par de giro máximo duro 64 Nm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.100 min-1
Número máximo de golpes 28.500 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 11,8 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor 1,5 m/s2
Peso 1,2 kg
Empleo típico Strong
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070106 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617343
Número del fabricante 06019K6105

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Con motor EC sin escobillas.
KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1890C), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul.
Un embrague de precisión conmutable evita el exceso de revoluciones cuando se alcanza un determinado par de giro, lo que reduce el desgaste del embrague y el ruido resultante.
Con freno motor.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio ProCORE de 18 V / 4,0 Ah, cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra