{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSB 18V-110C | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 47 Nm | |
Par de giro máximo duro | 85 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2.100 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 82 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 16 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 12,5 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | 2,5 m/s2 | |
Peso | 2,1 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
adecuado para material | Mampostería; Hormigón; Piedra | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070106 GSB18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525464 | |
Número del fabricante | 06019G030B |