Taladro-atornillador de impacto a batería (batería no incluida) 7113236H1

Número de artículo: 070100 7113236H1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
    Quality Dress ASB 18 QC
    Suministro de energía a batería
    Capacidad de la batería 6 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor Sin escobillas
    Par de giro máximo blando 32 Nm
    Par de giro máximo duro 60 Nm
    Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
    Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.000 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 50 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
    Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 13 m/s2
    Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor < 2,5 m/s2
    Peso 1,8 kg
    Empleo típico Heavy Duty
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070100 7113236H1
    EAN / GTIN 2050002046443

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-atornillador de impacto a batería, 2 marchas, motor sin escobillas (batería no incluida)
    • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
    • Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
    • Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
    • Incluye portabrocas de metal integral QuickIN (120 Nm) con mordazas de sujeción refrentadas de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
    • FEIN SafetyCell technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V/6 Ah 1 cargador rápido ALG 80, 1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacén de puntas, maleta de transporte.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073851073866.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra