Taladro-atornillador de impacto a batería (batería no incluida) 71132364

Número de artículo: 070100 71132364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ASB 18 Q Select
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Sin escobillas
Par de giro máximo blando 32 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 50 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 13 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor < 2,5 m/s2
Peso 1,3 kg
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Madera; Mampostería; Hormigón; Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Número del fabricante 71132364000

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto a batería, 2 marchas, motor sin escobillas (batería no incluida)
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
  • Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
  • Incluye portabrocas de metal integral QuickIN (120 Nm) con mordazas de sujeción refrentadas de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
  • FEIN SafetyCell technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

Ventaja:

FEIN SafetyCell technology.

Volumen de suministro:

Incluye 1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacén de puntas y maleta de transporte.
Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra