Sonda de molinete (Ø 100 mm, digital) - incl. sensor de temperatura, con cable

Número de artículo: 0635 9432
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0635 9432
EAN / GTIN 4029547018978
Número del fabricante 0635 9432
Número L L40540 338

Descripción

Descripción:

Utilice la sonda de paletas con el instrumento de medición multifunción testo compatible (pedir por separado) para medir la velocidad del aire, el caudal volumétrico y temperaturas de hasta +70 °C
  • Sonda de paletas con sensor de temperatura incluido - características
  • Utilice el cable fijo del mango para conectar la sonda de paletas al instrumento de medición (pedir por separado)
  • El menú de medición claramente estructurado para el caudal volumétrico permite manejar el instrumento de medición de forma intuitiva. El caudal volumétrico se calcula con precisión gracias a la cómoda introducción del tamaño y la geometría de la sección transversal del conducto. En el aparato de medición se muestran el cálculo medio temporizado y multipunto, el caudal volumétrico medio, la lectura actual y los valores mín./máx
  • Particularmente útil: pulsar el botón de la sonda de paletas para manejar el aparato de medición. Por ejemplo, para almacenar lecturas individuales para el cálculo de la media multipunto o para iniciar y detener series de mediciones para el cálculo de la media a lo largo del tiempo
  • Ahorro de espacio: más aplicaciones, menos equipamiento
  • Indensamente versátil: se puede conectar un mango universal a todos los cabezales de sonda - así podrá dominar más aplicaciones utilizando menos equipamiento y ahorrar espacio
  • Pida el mango Bluetooth® para que sea más cómodo realizar su medición y garantizar menos desorden de cables en el maletín. Transmite las lecturas al instrumento de medición desde una distancia de hasta 20 metros. Si en un futuro lejano es necesario sustituir la veleta, puede cambiar el cabezal de la sonda
  • Si lo desea, también puede equipar la sonda de veleta con el telescopio extensible con ángulo de 90° y, en caso necesario, con la extensión telescópica (ambos se pueden pedir por separado; en combinación 2 m de longitud). Esto facilita la medición en salidas de techo
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda de molinete digital obtendrá resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar el cabezal de la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo
  • Áreas de aplicación de la sonda de paletas
  • Salidas de aire/techo: Utilice la sonda de paletas para determinar la velocidad del aire y el caudal volumétrico en las salidas de aire. Durante la exploración de la sección transversal de la rejilla, los valores de velocidad del aire se integran y promedian en una gran superficie de 100 mm. Como resultado, se obtienen resultados de medición precisos con la medición de bucle
  • Para mediciones en salidas de techo: el telescopio extensible (1,0 m de longitud) con escala de fácil lectura y ángulo de 90° es fácil de acoplar a la sonda de paleta. El ángulo de 90° garantiza la correcta colocación de la sonda bajo el techo. Para techos altos, también puede utilizar la extensión telescópica, alcanzando una longitud total de 2 metros (pida el telescopio extensible y la extensión telescópica por separado)
  • Salidas de placa, rejillas de ventilación y salidas de remolino: Para realizar mediciones cómodas y precisas en salidas de placa y rejillas de ventilación, recomendamos utilizar la sonda de paletas con el juego de embudos testovent 417 (pedir por separado). Esto garantiza una comprobación sencilla del aire entrante y saliente, por ejemplo, en la ventilación controlada de viviendas
  • Si añade el enderezador de flujo volumétrico (pedir por separado), se puede alcanzar un nivel de precisión impresionantemente alto al realizar mediciones en salidas en espiral.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra