testovent 417 - Set de embudos para la medición del caudal volumétrico

Número de artículo: 0563 4170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 4170
EAN / GTIN 4029547003899
Número del fabricante 0563 4170
Número L L40540 225

Descripción

Descripción:

Medir los caudales de aire y calcular correctamente el caudal volumétrico en las salidas de ventilación puede ser todo un reto.
  • Las turbulencias y las diferentes direcciones de flujo que allí se producen dificultan la medición correcta
  • El juego de embudo, en combinación con un adanemómetro de paletas o sondas de paletas, permite una medición sencilla y precisa del caudal en rejillas de ventilación y válvulas de disco
  • El juego de embudos testovent 417 se utiliza con el anemómetro de paletas opcional testo 417 o las sondas de paletas opcionales (Ø 100 mm) de los modelos testo 435 y testo 480
  • El juego de embudos consta de dos embudos de diferentes dimensiones.