• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego profesional: Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8,0Ah, L-BOXX

Número de artículo: 0615A5002T
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A5002T
EAN / GTIN 4053423249873
Número del fabricante 0615A5002T
Número L L00590 1835

Descripción

Descripción:

¡
  • Set profesional: taladro atornillador a batería GSR 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV en L-BOXX
  • ¡Los taladros profesionales de Bosch con motor sin escobillas se merecen nuestras baterías ProCORE18V más potentes!

Característica:

  • Volumen: 24,552 dm3
  • Peso bruto: 8,39 kg
  • Peso neto: 1,8 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 440 mm

Productos adecuados

Accesorios