Batería 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Número de artículo: 1600A02A2T
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02A2T
EAN / GTIN 4059952638935
Número del fabricante 1600A02A2T
Número L L00590 1597
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Paquete de baterías 4x ProCORE18V 4Ah + 2x ProCORE18V 8.0Ah
  • Es la combinación de la compacta y ligera batería ProCORE18V de 4,0Ah y la potente batería ProCORE18V de 8,0Ah para obtener la potencia de una herramienta con cable de 1.800 vatios
  • Nuestra última tecnología de celdas, con 21700 celdas, y nuestra gestión inteligente de la batería garantizan un 87% más de potencia que una batería normal, y la tecnología COOLPACK 2.0 de esta batería garantiza una mayor vida útil y tiempo de funcionamiento con su excelente gestión térmica
  • Las baterías ProCORE18V de 4,0Ah y 8,0Ah están equipadas con un indicador de nivel de carga de alta resolución con 5 LEDs
  • Todas nuestras baterías recargables son compatibles con las herramientas profesionales de Bosch nuevas y existentes dentro de la misma clase de voltios desde 2008
  • La L-BOXX 136, con su robusta inserción especialmente desarrollada, ofrece una solución mejorada de almacenamiento y transporte dentro del sistema de movilidad de Bosch
  • El mecanismo de clic optimizado de la L-BOXX permite abrir fácilmente las cajas apiladas para su cómoda manipulación
  • La amplia compatibilidad de las variantes de la L-BOXX, los insertos de las herramientas y el sistema de equipamiento del vehículo Sortimo aseguran una total flexibilidad

Característica:

  • Volumen: 23,827 dm3
  • Peso bruto: 6,1 kg
  • Peso neto: 4,2 kg
  • Dimensión Anchura: 357 mm
  • Dimensión de altura: 151 mm
  • Longitud de la dimensión: 442 mm

Volumen de suministro:

  • 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah
  • 4 x batería ProCORE 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para juegos de inicio

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra