Martillo de batería BITURBO con SDS máx. GBH 18V-45 C, 2 x batería ProCORE18V 12,0Ah

Número de artículo: 0611913002
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611913002
EAN / GTIN 4059952508023
Número del fabricante 0611913002
Número L L00590 1335

Descripción

Descripción:

  • Martillo perforador inalámbrico BITURBO Con SDS max GBH 18V-45 C, el martillo perforador GBH 18V-45 C PROFESSIONAL combina la libertad inalámbrica con la potencia de una fuente de alimentación
  • Su nuevo y potente motor sin escobillas y las nuevas baterías ProCORE18V proporcionan 12,5 julios de energía de impacto con suficiente potencia para manejar incluso las aplicaciones SDS max más exigentes
  • Al mismo tiempo, el tren de potencia optimizado reduce significativamente el peso del GBH 18V-45 C, lo que lo hace más ligero que los productos con cables comparables, incluso con una batería ProCORE18V 12,0Ah
  • Perfecto para perforar y cincelar en hormigón, piedra, roca y mampostería, el martillo perforador es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Para una potencia máxima con batería, utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La máquina está equipada con control de kickback para reducir el riesgo de reacciones repentinas de la herramienta en condiciones de bloqueo mediante la desconexión automática de la herramienta
  • Las tecnologías de arranque suave Control de precisión electrónico y Control de velocidad adaptativo permiten un trabajo cómodo y preciso al taladrar y cincelar
  • Una interfaz de usuario inteligente con conectividad Bluetooth ayuda a evitar interrupciones de trabajo inesperadas y permite actualizaciones inmediatas y ajustes de herramientas individuales

Característica:

  • Capacidad de la batería: 12,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 12 - 45 mm
  • Peso sin batería: 8 kg
  • Peso con batería. Batería: 9,3 kg
  • Velocidad nominal: 0 - 305 min-1
  • Ámbito óptimo de uso en hormigón con martillos perforadores: 20 - 40 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 12. 5 J
  • Velocidad de carrera a velocidad nominal: 0 - 2760 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con martillo en hormigón]: 8,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 7. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 545 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • 2 x batería recargable ProCORE18V 12,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-160 C Profesional
  • 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Profesional
  • Mango adicional
  • Tubo de engrase
  • Caja de herramientas
  • Lopa de máquina

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra