Hay una alternativa para este artículo

Martillo de batería con SDS PLUS GBH 36 V-LI Plus, con batería de ión litio de 2 x 4,0 Ah, L-BOXX

Número de artículo: 0611906002
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
Mango SDS Plus
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611906002
EAN / GTIN 3165140762236
Número del fabricante 0611906002
Número L L00590 53

Descripción

Descripción:

  • Martillo perforador de batería Con SDS PLUS GBH 36 V-LI Plus, el GBH 36 V-LI Plus Professional es el potente martillo perforador de batería SDS PLUS con 36 voltios para trabajos exigentes en hormigón
  • Su sistema de percusión ofrece un energía de impacto de 3,2 J y garantiza un rápido progreso en el trabajo
  • El martillo perforador también incluye control de kickback y control electrónico de precisión para mejorar el manejo y la protección del usuario
  • Su batería 36V de larga duración facilita el cincelado durante un tiempo de funcionamiento más largo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios sistemas de extracción de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 36V
  • Además, el GBH 36 V-LI PLUS profesional cuenta con número de revoluciones constante, una luz LED, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable, Vario-lock y control de vibraciones

Característica:

  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Tensión de la batería: 36,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 28 mm
  • Peso incl. batería: 4,5 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Broca Ø madera: 30 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 940 min-1
  • Ámbito óptimo de utilización hormigón con brocas de percusión: 8 - 18 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Velocidad de carrera a velocidad nominal: 0 - 4200 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación con martillo en hormigón]: 11,1 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 10. 7 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 407 mm
  • Montaje de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Detención de profundidad 310 mm
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • L-BOXX 238
  • Cargador rápido
  • 2 x batería GBA 36V 4.0Ah

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra