Taladro percutor a batería con SDS plus GBH 18V-28 C, L-BOXX 238, L-BOXX inserto, solo

Número de artículo: 0611920001
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611920001
EAN / GTIN 4059952611648
Número del fabricante 0611920001

Descripción

Descripción:

  • El taladro atornillador con batería GBH 18V-28 C Professional de Bosch es justo lo que necesita todo aquel que quiera la potencia de una herramienta con cable y la libertad de trabajar sin cable.
  • Este taladro atornillador tiene un potente motor sin escobillas que proporciona una energía de impacto de 3,4 J con el mecanismo de impacto probado.
  • La interfaz de usuario de fácil lectura muestra el estado de la herramienta y permite al usuario elegir entre tres modos de funcionamiento diferentes (Auto, Favorito, Suave) para un control perfecto en cada trabajo.
  • Con el módulo Bluetooth integrado (GCY 42), la GBH 18V-28 C puede conectarse a la app Bosch Toolbox para realizar más ajustes adaptados individualmente a las necesidades del usuario.
  • El control de vibración, el control KickBack y la compatibilidad con el GDE 18V-16 para taladrar sin polvo garantizan una amplia protección del usuario.
  • Este martillo perforador es ideal para su uso en hormigón, piedra y mampostería.
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores del sistema Bosch Professional 18V.
  • Para trabajar sin polvo y de forma más segura, se puede montar fácilmente la aspiración de polvo GDE 18V-16 Professional.
  • La herramienta también cuenta con un gancho de almacenamiento y una luz LED.

Característica:

  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.5 m/s²
  • Valor de emisión de las vibraciones ah [Atornillado]: 2.5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Cincelado en hormigón] Incertidumbre K [Atornillado] Valor de emisión de vibraciones ah [Cincelado en hormigón: 10.1 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Inserto de L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
  • Mango adicional (2 602 025 191)
  • Detención de profundidad (1 613 001 009)
  • Pañuelo de limpieza (1 619 200 413)
  • Tubo de grasa (ET nº 1 615 430 010)
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra