Sierra de mesa sin cable BITURBO GTS 18V-216 con mesa de trabajo GTA 560 Professional

Número de artículo: 0601B44002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B44002
EAN / GTIN 4059952535241
Número del fabricante 0601B44002
Número L L00590 1839

Descripción

Descripción:

  • La sierra circular sin cable BITURBO GTS 18V-216, la compacta sierra circular BITURBO Profesional GTS 18V-216 con una altura de corte de 70 mm combina un alto rendimiento con una movilidad total
  • El motor sin escobillas de alto rendimiento combinado con nuestras ProCORE18V baterías garantiza la movilidad en el trabajo
  • Con un diseño optimizado y una altura de corte de 70 mm y una anchura de corte de 635 mm, este sierra cubre todas las aplicaciones principales con su gran capacidad de corte
  • El transporte fácil y seguro está garantizado por el diseño ligero y las asas ergonómicas, así como por el almacenamiento protegido de los raíles de tope en la máquina y una cubierta de protección de la hoja de sierra
  • Este sierra es ideal para cortar madera y placas de laminado
  • Se puede montar en las mesas de trabajo GTA 560 y GTA 60 W
  • de Bosch Esta sierra circular de mesa es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener el máximo rendimiento El GTS 18V-216 Professional ofrece un generoso diámetro de hoja de sierra de 216 mm, pesa 21,6 kg incluido batería y tiene protección de arranque suave y reinicio

Característica:

  • Voltaje de la batería: 18,0 V
  • Peso: 21,6 kg
  • Velocidad en vacío: 4500 rpm
  • Capacidad de corte máx. derecha: 635 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216 mm
  • Medida de la mesa: 658 x 553 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x hoja de sierra con acumulador, Estándar para madera, 216 x 30 x 2,0 mm, 24
  • Palo deslizante
  • Guía de nivelación
  • Guía paralela
  • Protector de cuchillas
  • Mesa de trabajo GTA 560 Professional
  • Bolsa guardapolvo
  • Caja

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra