Batería capp y sierra para ingletes BITURBO GCM18V-305 GDC

Número de artículo: 0601B43000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B43000
EAN / GTIN 3165140965545
Número del fabricante 0601B43000
Número L P07823 GCM18V305

Descripción

Descripción:

  • Batería capp y sierra para ingletes BITURBO GCM 18V-305 GDC, la batería capp y sierra para ingletes GCM 18V-305 GDC profesional BITURBO ofrece una potente profundidad de corte con cortes de hasta 120 mm
  • El motor sin escobillas de Kapp y sierra para ingletes se ha optimizado ampliamente para la tecnología ProCORE18V, ofreciendo un rendimiento inalámbrico equivalente a un dispositivo de cable de 2,000 W
  • Este sierra ofrece una interfaz de usuario y conectividad para comprobar rápidamente el estado de la batería, así como la preselección de velocidad, incluido el modo ECO
  • Características como el cambio de hoja de sierra sin herramientas, el ajuste de inclinación delantera y el freno del motor garantizan una mayor seguridad en el sierra
  • La herramienta es ideal para cortes de cortador y una amplia gama de materiales
  • El sierra se puede montar en una amplia gama de bancos de trabajo GTA de Bosch
  • Este capp y sierra para ingletes son compatibles con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • El GCM 18V-305 GDC Professional ofrece un rendimiento total con un solo batería, incluso en aplicaciones difíciles
  • La preselección de velocidad y la amplia gama de hojas de sierra Bosch hacen que estas capp y sierra para ingletes sean perfectas para trabajar con casi cualquier material

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Ajuste de grado: 52 ° L / 60 ° R
  • Peso: 26. 9 kg
  • Velocidad en vacío: 2550 - 4000 min-1
  • Ajuste de inclinación: 47 ° L / 47 ° R
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 305 mm
  • Capacidad de corte 0° con separador (máx. horizontal), anchura: 400 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal), altura: 45 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), anchura: 200 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), altura: 120 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical), altura: 120 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal): 45 x 400 mm
  • Capacidad de corte 0° con distanciador (max. vertical): 120 x 200 mm
  • Capacidad de corte a 0°: 104 x 341 mm
  • Capacidad de corte a inglete a 45°: 104 x 240 mm
  • Capacidad de corte inclinado a 45°: 40 x 341 mm
  • Capacidad de corte a 0°, anchura: 341 mm
  • Capacidad de corte a 0°, altura: 104 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 240 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 104 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, anchura: 341 mm
  • Capacidad de corte a 45° de inclinación, altura: 40 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho x largo x alto): 630 x 565 x 790 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra inalámbrica, Expert para madera, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60
  • Hexágono interior
  • Placa de incrustación
  • 1 x Módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Caja
  • Bolsa antipolvo
  • Bloqueo de la hoja de sierra SDS
  • Pinza

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop