Llave de impacto GDR 18V-220 C, 2 x batería GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX 136

Número de artículo: 06019L6003
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019L6003
EAN / GTIN 4053423250374
Número del fabricante 06019L6003
Número L L00590 2254

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto GDR 18V-220 C, el atornillado suave en madera y chapa requiere una herramienta que combine potencia con control
  • La GDR 18V-220 C Professional con vaso hexagonal de ¼ de pulgada es una llave de impacto potente y compacta con funciones adicionales
  • Con una longitud de cabezal de 113 mm, es más fácil de manejar, especialmente cuando se trabaja en espacios reducidos
  • Gracias al potente motor sin escobillas de hasta 3. 400 min-¹, tres ajustes de velocidad y un alto par de 220 Nm, el trabajo se puede completar más rápido y con más control
  • La opción de ajuste del modo de atornillado garantiza un uso controlado mediante la ralentización (A) o la desconexión (B) de la llave de impacto, para evitar que se rompan las cabezas de los tornillos y se dañen las piezas de trabajo
  • Los modos de funcionamiento adicionales están disponibles a través de la aplicación Bosch Toolbox y se pueden configurar individualmente allí
  • Las puntas se pueden insertar con una sola mano: basta con presionar la punta para que encaje
  • El doble rodamiento de bolas garantiza una sujeción firme de la punta y una mayor precisión
  • Las dos luces LED, una en el cabezal y otra en la base del atornillador, proporcionan una iluminación de primera clase del área de trabajo
  • En línea con los requisitos de los comerciantes profesionales, la herramienta tiene una carcasa de engranaje completamente metálica
  • La herramienta está equipada con un indicador de estado y un clip para el cinturón
  • Es compatible con el sistema Bosch Professional de 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas
  • Atornillador de impacto potente y compacto para obtener los mejores resultados en proyectos de climatización, trabajos eléctricos o de carpintería
  • 2 x GBA 18V 5. 0Ah
  • GAL 18V-40 Cargador rápido profesional
  • 1 x GCY 42 Módulo profesional Bluetooth Low Energy
  • 1 x clip de cinturón, 1 x portapuntas
  • L-BOXX inserción completa para el almacenamiento de herramientas
  • L-BOXX 136

Característica:

  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 155 mm
  • Dimensión longitud: 442 mm
  • Tensión de la batería: 18.0 V
  • Peso bruto: 5,4 kg
  • Par, máx.: 220 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 1ª etapa: 100 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 2ª etapa: 140 Nm
  • Margen de ajuste del par, máx. 3ª etapa: 220 Nm
  • Margen de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/100 Nm
  • Margen de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/140 Nm
  • Rango de ajuste del par, mín./máx., 3ª etapa: 0/220 Nm
  • Niveles de par: 3
  • Peso sin batería: 1 kg
  • Régimen de ralentí: 0-3400 U/min
  • Velocidad de ralentí (1ª etapa): 0-800 min-1
  • Velocidad de ralentí (2ª etapa): 0-2300 min-1
  • Régimen de ralentí (3ª etapa): 0-3400 min-1
  • Velocidad de ralentí, 1ª etapa, hasta: 800 min-1
  • Régimen de ralentí, 2ª etapa, hasta: 2300 min-1
  • Velocidad de ralentí, hasta: 3400 U/min
  • Peso neto: 3 kg
  • Número de carreras: 4000 bpm
  • Número de carreras (1ª etapa): 0-1500 bpm
  • Número de carreras (2ª etapa): 0-3400 bpm
  • Número de golpes (3ª etapa): 0-4000 bpm
  • Número de golpes, hasta: 4000 bpm
  • Batería de servicio: B
  • Dispositivos de servicio: B
  • Volumen: 24,664 dm3
  • Portaherramientas: 1/4'' hexagonal Uni

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop