Taladro inalámbrico GSR 18V-90 FC, 2 x batería ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Número de artículo: 06019K6205
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K6205
EAN / GTIN 4059952617442
Número del fabricante 06019K6205
Número L L00590 1824

Descripción

Descripción:

  • La potente GSR 18V-90 FC Professional forma parte del sistema FlexiClick de Bosch Professional, que le prepara para todos los retos en el lugar de trabajo: El accesorio excéntrico le permite trabajar cerca de bordes y paredes, mientras que el contra-ángulo convierte la taladradora en una taladradora angular
  • Estos accesorios se pueden bloquear en un ángulo de 360° en 16 posiciones diferentes sin tener que desmontarlos de la herramienta
  • Al acoplar el exclusivo accesorio de percusión GFA 18-H, la herramienta se convierte en una taladradora percutora SDS plus en toda regla para taladrar con percusión sin esfuerzo en hormigón de hasta 10 mm Ø
  • Con una longitud de cabezal de tan solo 136 mm y una potencia de perforación máxima de 10 mm, el sistema FlexiClick de Bosch es la solución perfecta. El sistema FlexiClick de Bosch Professional - perfectamente equipado para el trabajo profesional
  • Es perfecto para todos los trabajos de atornillado y taladrado en madera, metal y (combinado con el GFA 18-H) en hormigón, mampostería y piedra
  • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas
  • Está equipada con un motor sin escobillas, transmisión de 2 velocidades, KickBack Control desconectable, embrague de precisión desconectable, así como Protección Electrónica del Motor y está preparada para la Conectividad Bluetooth®.

    Característica:

    • Volumen: 24,19 dm3
    • Peso bruto: 5,843 kg
    • Peso excl batería: 0,92 kg
    • Peso neto: 0,94 kg
    • Valor de emisión por vibración ah [perforación en metal]: 1.4 m/s²
    • Incertidumbre K [perforación en metal]: 1.5 m/s²
    • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga (1. marcha / 2.ª Equipo): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
    • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1. Equipo, hasta: 630 min-1
    • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 2. Equipo, hasta: 2100 min-1
    • Dimensión Anchura: 360 mm
    • Dimensión de altura: 151 mm
    • Longitud de la dimensión: 445 mm
    • Drill chuck rango de sujeción, max.: 13 mm
    • Drill chuck rango de sujeción, min.: 1,5 mm
    • Rango de sujeción de mandril de perforación, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
    • Taladrado de madera Ø, max.: 68 mm
    • Perforación de acero Ø, max.: 13 mm
    • Tornillo Ø, max.: 12 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 210 mm
    • Par (duro): 64 Nm
    • Par (máx.): 90 Nm
    • Torsión (suave): 36 Nm
    • Par (blando/duro/máx.): 36/64/- NM
    • Tensión de batería: 18,0 V
    • Tipo de batería: Lithium-Ionen
    • Niveles de torque: 21
    • Niveles de torsión (estándar): 21

    Productos adecuados

    Accesorios

    Crear nueva referencia

    Modificar referencia

    Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Añadir a la lista de compra

      Compra directa

      Inicia sesión en tu cuenta

      ¿Es usted un nuevo cliente?

      Cesta de la compra

      Finalizar compra
      Finalizar compra