Taladro atornillador a batería GSR 18V-90 FC, L-BOXX 136, inserto para L-BOXX 136

Número de artículo: 06019K6200
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019K6200
EAN / GTIN 4059952605807
Número del fabricante 06019K6200
Número L L00590 1775

Descripción

Descripción:

  • El potente GSR 18V-90 FC Professional forma parte del Bosch Professional FlexiClick System, que le prepara para todos los retos en el lugar de trabajo: el accesorio excéntrico le permite trabajar cerca de bordes y paredes, mientras que el contra-ángulo convierte el taladro en un taladro angular.
  • Estos accesorios se pueden bloquear en un ángulo de 360° en 16 posiciones diferentes sin tener que desmontarlos de la herramienta.
  • Al acoplar el exclusivo accesorio de percusión GFA 18-H, la herramienta se convierte en un completo taladro percutor SDS plus para perforar con percusión sin esfuerzo en hormigón de hasta 10 mm Ø.
  • Con una longitud de cabezal de sólo 136 mm y un par de giro máx.
  • de 64 Nm, tendrá a mano una herramienta extremadamente compacta y potente.
  • El sistema FlexiClick de Bosch Professional: perfectamente equipado para el trabajo profesional.
  • Es perfecta para todos los trabajos de atornillado y taladrado en madera, metal y (en combinación con la GFA 18-H) en hormigón, mampostería y piedra.
  • Está equipada con un motor sin escobillas, transmisión de 2 velocidades, KickBack Control desconectable, embrague de precisión desconectable así como Protección Electrónica del Motor y está preparada para la Conectividad Bluetooth®.

Característica:

  • Ø tornillo, máx.: 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Taladrado en metal] Incertidumbre K [Tornillos: 1.4 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Accesorio de portabrocas metálico para portabrocas GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Accesorio excéntrico GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)
  • Accesorio de ángulo GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)
  • Accesorio de martillo incl. Mango adicional GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Medidor de profundidad
  • 2 x batería recargable ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Carcasa para L-BOXX 136

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra