Llave de impacto giratoria inalámbrica GDX 18V-210 C.

Número de artículo: 06019J0200
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J0200
EAN / GTIN 3165140971423
Número del fabricante 06019J0200
Número L L00590 1477

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de impacto giratorio inalámbrico GDX 18V-210 C El potente destornillador de impacto giratorio profesional GDX 18V-210 C está diseñado para ofrecer un alto rendimiento, ofrece un alto grado de flexibilidad y evita daños materiales
  • Dos modos de interfaz de usuario estándar, tornillo autorroscante y tornillo de madera , evitar que las cabezas de los pernos estén rotas o astilladas, rosca desgastado y daños en las piezas al reducir o desconectar la llave de impacto giratoria
  • Todos los modos de funcionamiento se pueden configurar individualmente a través de la aplicación Bosch Toolbox
  • El portaherramientas 2 en 1 facilita y flexiblemente el cambio entre herramientas hexagonales de 1/4 pulg y cuadradas de 1/2 pulg
  • La potencia se puede ajustar mediante tres ajustes de velocidad/par para mayor flexibilidad y control
  • Esta llave de impacto giratoria es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, como atornillar tornillos de chapa metálica o madera o apretar y alojamiento de tornillos y tuercas metálicos
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El GDX 18V-210 C Professional cuenta con un indicador de estado, clip para cinturón y luz LED para una mejor visibilidad

Característica:

  • Volumen: 4,062 dm3
  • Peso bruto: 1,558 kg
  • Peso neto: 1,208 kg
  • Dimensión Anchura: 184 mm
  • Dimensión de altura: 99 mm
  • Longitud de la dimensión: 223 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra