Amoladora angular sin cable GWX 18V-15 PSC solo, L-BOXX, solo, C

Número de artículo: 06019H6G02
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H6G02
EAN / GTIN 4053423241099
Número del fabricante 06019H6G02
Número L L00590 1784

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular sin cable BITURBO GWX 18V-15 PSC
  • Con su tecnología sin escobillas BITURBO
  • la GWS 18V-15 PSC Professional proporciona la potencia que necesita para cortes rápidos y gran arranque de material
  • Sus características como el interruptor PROtection
  • el sistema de frenado inteligente y el KickBack Control aumentan la protección del usuario
  • La amoladora angular pequeña es una solución práctica y muy fácil de usar gracias a la interfaz de usuario con retroalimentación activa y al ajuste individual de la velocidad a través de su app La GWS 18-15 PSC Professional demuestra su fuerza al amolar metal y soldaduras
  • así como al cortar metal
  • hormigón
  • ladrillo y azulejos
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V - utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • La amoladora angular también es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Protección contra reinicio
  • arranque suave
  • empuñadura lateral con Vibration Control y tuerca de cierre rápido son otras características de la GWS 18V-15 PSC Professional

Característica:

  • Volumen: 25,176 dm3
  • Peso bruto: 5,03 kg
  • Peso excl batería: 2,3 kg
  • Peso neto: 1,915 kg
  • Valor de emisión de vibración ah [rectificado superficial (desbaste)]: 4.8 m/s²
  • Valor de emisión de vibración ah [rectificado con hoja abrasiva]: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K [Molienda superficial (desbaste)]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con hoja abrasiva]: 1.5 m/s²
  • Velocidad de ralentí nominal: 11000 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 3400 - 9800 min-1
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, hasta: 9800 min-1
  • número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, desde: 3400 min-1
  • Dimensión Anchura: 365 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 445 mm
  • Disco de lijado de goma, Ø: 125 mm
  • Disco Ø: 125 mm
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: Sí
  • X-LOCK: Sí

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Mango adicional Control de vibración
  • Cubierta protectora
  • Cubierta metálica de corte desmontable
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra