Amoladora angular a batería BITURBO GWS 18V-15 PSC, solo, L-BOXX

Número de artículo: 06019H6B02
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H6B02
EAN / GTIN 4053423241075
Número del fabricante 06019H6B02
Número L L00590 1720

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular sin cable BITURBO GWS 18V-15 PSC
  • Con su tecnología sin escobillas BITURBO
  • la GWS 18V-15 PSC Professional proporciona la potencia que necesita para cortes rápidos y gran arranque de material
  • Sus características como el interruptor PROtection
  • el sistema de frenado inteligente y el KickBack Control aumentan la protección del usuario
  • La amoladora angular pequeña es una solución práctica y muy fácil de usar gracias a la interfaz de usuario con retroalimentación activa y al ajuste individual de la velocidad a través de su app La GWS 18-15 PSC Professional demuestra su fuerza al amolar metal y soldaduras
  • así como al cortar metal
  • hormigón
  • ladrillo y azulejos
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V - utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • La amoladora angular también es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Protección contra reinicio
  • arranque suave
  • empuñadura lateral con Vibration Control y tuerca de cierre rápido son otras características de la GWS 18V-15 PSC Professional

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Diámetro, Ø: 22,2 mm
  • Velocidad de salida en vacío, valor nominal máx.: 11000 rpm
  • Peso sin batería: 2. 3 kg
  • Disco lijador de caucho, Ø: 125 mm
  • Velocidad en vacío: 3400 - 9800 min-1
  • Rosca del husillo lijador: M14
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja lijadora]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Protección metálica contra cortes
  • Mango adicional de control de vibraciones
  • Protección
  • Tuerca de liberación rápida
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra