Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-110 C, versión Solo con mango adicional

Número de artículo: 06019G0309
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019G0309
EAN / GTIN 3165140956307
Número del fabricante 06019G0309
Número L L00590 1268

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-110 C, el GSB 18V-110 C Professional es un taladro/destornillador de impacto inalámbrico extremadamente potente y robusto con motor sin escobillas
  • El par máximo de 110 Nm y un motor sin escobillas garantizan un rendimiento extremadamente alto
  • Gracias al portabrocas de metal sólido, el taladro de impacto es muy resistente y también es adecuado para el uso más duro en el lugar de trabajo
  • También está equipado con la opción de conectividad Bluetooth y se puede conectar directamente a un smartphone para un control adicional de la herramienta
  • El GSB 18V-110 C está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 82 mm y para atornillar hasta 12 mm, taladrar acero hasta 13 mm y perforar en mampostería hasta 16 mm
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El GSB 18V-110 C Professional también cuenta con 2 marchas, bloqueo automático, control de retroceso, protección electrónica del motor, una palanca, Un batería de iones de litio y un embrague de precisión

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Alcance de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 82 mm
  • Taladro Ø albañilería, máx. 16 mm
  • Taladro Ø acero, máx.: 13 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 47/85/110 Nm
  • Pasos de par: 25+2
  • Peso sin batería: 1,9 kg
  • Velocidad de ralentí (1. Marcha / 2ª marcha): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Ritmo de carrera, máx.: 31500 bpm
  • Diámetro del tornillo, máx.: 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación por percusión en mampostería]: 15,5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Caja
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra