Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-15, con batería de ión litio de 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah

Número de artículo: 06019B690G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06019B690G
    EAN / GTIN 3165140895064
    Número del fabricante 06019B690G
    Número L L00590 1199

    Descripción

    Descripción:

    • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-15, el taladro/destornillador inalámbrico GSB 12V-15 Professional con función de taladro de impacto ofrece un equilibrio entre potencia y tamaño en la clase de 12 voltios de Bosch
    • Con un par duro de 30 Nm y 0-1,300 rpm, el taladro ofrece una combinación ideal de potencia y tamaño pequeño
    • Su diseño compacto permite un manejo óptimo y es ideal para trabajar sobre el techo y en espacios reducidos
    • La protección electrónica de celdas del tornillo perforador evita la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda
    • La función de taladro de impacto de esta herramienta eléctrica está diseñada para taladrar en madera con un diámetro máximo de 19 mm, en acero y mampostería de hasta 10 mm y para diámetros de tornillo de hasta 7 mm
    • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
    • El GSB 12V-15 Professional también cuenta con 2 engranajes, bloqueo automático, indicador de nivel de carga, protección electrónica del motor y tecnología de iones de litio
    • 1 x batería GBA 12V 2,0Ah; 1 x batería GBA 12V 4,0Ah; cargador GAL 12V-20 Professional; 7-tlg
    • Juego de brocas metálicas; 7 piezas
    • Juego de brocas para madera; 25tlg

    Característica:

    • Tensión de la batería: 12,0 V
    • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1 / 10 mm
    • Taladro Ø madera, máx.: 19 mm
    • Taladro Ø mampostería, máx.: 10 mm
    • Taladro Ø acero, máx. 10 mm
    • Par (suave/duro/máx.): 15/30/- Nm
    • Pasos de par: 20+1
    • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
    • Ritmo de giro, máx.: 19500 bpm
    • Diámetro del tornillo, máx. : 7 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado a percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1. 5 m/s²
    • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
    • Incertidumbre K [taladrado por percusión en mampostería]: 10,5 m/s²
    • Incertidumbre K [atornillado]: 2,5 m/s²

    Volumen de suministro:

    • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah
    • 1 x batería recargable GBA 12V 4.0Ah
    • cargador GAL 12V-20 Professional
    • Juego de brocas de metal de 7 piezas (2/3/4/5/6/7/8 mm)
    • Juego de brocas de madera de 7 piezas (3/4/5/6/7/8/10 mm)
    • Juego de brocas de tornillo de 25 piezas

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra