Juego de arrancador batería: 1 x GBA 12 voltios, 2,0 Ah, 1 x GBA 12 voltios, 4,0 Ah, GAL 12V-40

Número de artículo: 1600A01NC9
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Batería con cargador incluido

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A01NC9
Copiar
EAN / GTIN 3165140990219
Copiar
Número del fabricante 1600A01NC9
Copiar
Número L L00590 1849
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Juego de inicio 1 x GBA 12V 2,0Ah + 1 x GBA 12V 4,0Ah + GAL 12V-40, combinación de una batería compacta de 12 voltios con cargador rápido y de larga duración, GBA 12V 2,0Ah como batería compacto y ligero y GBA 12V 4,0Ah ofrecen un tiempo de funcionamiento mayor para la gama completa de herramientas de 12 voltios

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 2,0 Ah
  • Batería 2, capacidad: 4,0 Ah
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 2,0 Ah (80%/100%) aprox.: 24/35 min
  • Tipo de celda: Li-ion

Volumen de suministro:

  • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x batería recargable GBA 12V 4.0Ah
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Profesional
  • Caja

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra