Sierra circular sin cable GKS 18V-70 L, 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah

Número de artículo: 06016B9002
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06016B9002
    EAN / GTIN 4059952577951
    Número del fabricante 06016B9002

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra circular sin cable GKS 18V-70 L
    • La GKS 18V-70 L Professional con la hoja de sierra izquierda ofrece flexibilidad sin cable y la potencia de una herramienta con cable
    • Gracias a la tecnología BITURBO Brushless
    • esta sierra circular sin cable ofrece un buen rendimiento de corte equivalente al de una sierra circular con cable de 1.800 W
    • Para un control excelente en todas las posiciones de corte
    • dispone de una empuñadura auxiliar ergonómicamente optimizada
    • Con su hoja de sierra izquierda de 190 mm
    • la GKS 18V-70 L ofrece una profundidad de corte de 70 mm para cortes a 90°
    • La GKS 18V-70 L es adecuada para serrar madera o compuestos de madera
    • Está equipada con una boquilla de aspiración integrada giratoria 360° compatible con el sistema Click&Clean y con bolsas para el polvo
    • Además
    • esta sierra circular es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
    • Para obtener la máxima potencia
    • utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
    • Esta sierra circular sin cable está equipada con un sistema de frenado rápido
    • protección contra sobrecarga y reinicio
    • bloqueo del eje y una luz LED
    • También ofrece la opción de acoplar un gancho de sable separado 1 x Hoja de sierra circular
    • Estándar para Madera
    • 190 x 30 x 1,6 mm
    • Tope-guía paralelo
    • L-BOXX 238
    • 2 x Batería ProCORE18V 5

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18,0 V
    • Compatible con raíles guía: no
    • Peso sin batería: 4,1 kg
    • Velocidad en vacío: 5000 min-1
    • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 49 mm
    • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 70 mm
    • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
    • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2,5 m/s²
    • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²

    Volumen de suministro:

    • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para Madera, 190 x 30 x 1,6 mm
    • Guía paralela
    • L-BOXX 238
    • 2 x Batería ProCORE18V 5,5Ah
    • Cargador rápido GAL 1880 CV
    • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra