Láser giratorio GRL 650 CHVG

Número de artículo: 0601061V01
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
Tipo de producto Láser giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601061V01
EAN / GTIN 4059952648408
Número del fabricante 0601061V01

Descripción

Descripción:

  • Láser giratorio GRL 650 CHVG
  • El robusto láser giratorio GRL 650 CHVG Professional con conectividad Bluetooth® establece nuevos estándares de precisión y eficacia en la nivelación en la obra
  • La tecnología láser verde garantiza una mejor visibilidad en diferentes condiciones de iluminación
  • El duradero láser giratorio es apto para su uso en condiciones duras de obra y mal tiempo
  • resiste caídas de hasta 2 m con el trípode inclinado y cumple los requisitos IP68 de protección contra el polvo y el agua
  • El uso de la aplicación Levelling Remote para ver los ajustes y el control remoto ahorra tiempo y permite concentrarse por completo en el trabajo
  • La versátil GRL 650 CHVG Professional es especialmente adecuada para trabajos de nivelación y alisado en exteriores
  • así como para la instalación de paredes
  • techos y sistemas de aire acondicionado en interiores
  • Una larga autonomía para un mayor confort gracias a la posibilidad de elegir entre dos opciones: batería Li-Ion de 18 V de Bosch o baterías alcalinas
  • Confort óptimo gracias a características de alta tecnología como pantalla
  • función de doble inclinación
  • memoria de inclinación y receptor de alta calidad

Característica:

  • Volumen: 63,229 dm3
  • Peso bruto: 9,72 kg
  • Peso neto: 4,523 kg
  • Dimensión Anchura: 396 mm
  • Dimensión de altura: 358 mm
  • Longitud de la dimensión: 446 mm

Volumen de suministro:

  • Receptor láser LR 65 G Profesional
  • Soporte para receptor RB 60 Profesional
  • Adaptador de batería BA 1 Profesional
  • 4 x pila LR20 1,5 V (D)
  • 2 x pila LR6 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 374

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra