testo 184 T3 - Monitor de temperatura para medios de transporte

Número de artículo: 0572 1843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 1843
EAN / GTIN 4029547012983
Número del fabricante 0572 1843

Descripción

Descripción:

Con los registradores de datos de temperatura testo 184 T3, controlará el transporte de mercancías sensibles, como productos farmacéuticos, alimentos o productos electrónicos, durante un periodo ilimitado. Más información sobre aplicaciones (enlace a la pestaña Aplicaciones)
  • En su destino, un vistazo a la pantalla o a los LED le indica si se han respetado los valores límite configurados. Para obtener información detallada, basta con conectar el registrador a un PC: inmediatamente se genera un informe en PDF con todos los datos relevantes. Para que pueda trabajar de forma aún más eficiente y cómoda con los registradores de datos, todos los archivos e información necesarios se almacenan directamente y de forma segura en el testo 184 T3: Archivo de configuración, certificado de prueba de aceptación 3.1 según DIN ISO 10204, manual de instrucciones e informe en PDF de sus datos registrados
  • El almacén de valores de medición del registrador de datos de temperatura testo 184 T3 tiene una capacidad de 40000 valores de medición. La velocidad de medición se puede seleccionar libremente de 1 min a 24 h. La batería tiene una duración de 500 días. El registrador de datos de temperatura testo 184 T3 se alimenta con una batería estándar que el usuario puede cambiar
  • testo 184 T3 cumple con GxP, 21 CFR Parte 11, HACCP y EN 12830. Testo es una empresa con certificación ISO 9001, y garantiza el cumplimiento de las normas mediante auditorías internas, así como auditorías externas acreditadas
  • Todas las ventajas de un vistazo:
  • 1. Clara indicación de alarma
  • Un vistazo a los LED es suficiente para saber si se han violado los valores límite durante el transporte
  • 2. Manejo más sencillo
  • testo 184 T3 se maneja de forma intuitiva, y puede utilizarse sin formación especial ni conocimientos previos: El botón ″Start″ inicia el registro de datos. ″Stop″ lo finaliza
  • 3. Configuración más sencillaEn cada testo 184 T3, se almacena un archivo de configuración, con el que la configuración del testo 184 T3 es childsplay - sin descarga, sin instalación, sin interfaz de usuario y sin costes adicionales
  • 4. Lectura cómodaUn informe PDF con los datos de transporte se crea inmediatamente después de la conexión del registrador de datos testo 184 T3 a la interfaz USB de un ordenador. Esto es adecuado para el archivado a largo plazo de acuerdo con el estándar PDF/A
  • 5. Lectura/impresión móvil in situ
  • La transferencia de datos desde el registrador de datos a una impresora rápida Testo compatible (opcional) también funciona de forma inalámbrica a través de NFC
  • 6. IT-safe
  • Los registradores de datos testo 184 T3 funcionan de forma segura sin instalación ni descarga de software, por lo que los problemas informáticos no se desencadenan ni por el cortafuegos ni por el antivirus.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra