testo 184 T2 - registrador de datos de temperatura para la supervisión del transporte

Número de artículo: 0572 1842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 1842
EAN / GTIN 4029547012976
Número del fabricante 0572 1842
Número L L40540 174

Descripción

Descripción:

Con los registradores de datos de temperatura testo 184 T2, usted controla el transporte de mercancías sensibles, como productos farmacéuticos, alimentos o productos electrónicos, durante un período máximo de 150 días
  • En su destino, un vistazo a la pantalla o a los LED le indica si se han respetado los valores límite configurados. Para obtener información detallada, basta con conectar el registrador a un PC: inmediatamente se genera un informe en PDF con todos los datos relevantes. Para que pueda trabajar de forma aún más eficiente y cómoda con los registradores de datos, todos los archivos e información necesarios se almacenan directamente y de forma segura en el testo 184 T2: archivo de configuración, certificado de prueba de aceptación 3.1 según DIN ISO 10204, manual de instrucciones e informe en PDF de los datos registrados
  • El almacén de valores de medición del registrador de datos de temperatura testo 184 T2 tiene una capacidad de 40000 valores de medición. La velocidad de medición se puede seleccionar libremente entre 1 min y 24 h
  • El testo 184 T2 cumple con GxP, 21 CFR Parte 11, HACCP y EN 12830. Testo es una empresa certificada según ISO 9001, y garantiza el cumplimiento de las normas mediante auditorías internas, así como auditorías externas acreditadas
  • Todas las ventajas de un vistazo:
  • 1.-Indicación clara de alarma
  • Indicación clara de alarma. Indicación de alarma clara
  • Un vistazo a los LED es suficiente para saber si se han infringido los valores límite durante el transporte
  • 2. Manejo más sencillo
  • testo 184 T2 se maneja de forma intuitiva, y puede utilizarse sin formación especial ni conocimientos previos: El botón ″Start″ inicia el registro de datos. ″Stop″ lo finaliza
  • 3. Configuración más sencillaEn cada testo 184 T2, se almacena un archivo de configuración, con el que la configuración del testo 184 T2 es childsplay - sin descarga, sin instalación, sin interfaz de usuario y sin costes adicionales
  • 4. Lectura cómoda
  • Inmediatamente después de conectar el registrador de datos testo 184 T2 a la interfaz USB de un ordenador, se crea un informe PDF con los datos de transporte. Esto es adecuado para el archivo a largo plazo de acuerdo con el estándar PDF/A
  • 5. Lectura/impresión móvil in situ
  • La transferencia de datos desde el registrador de datos a una impresora rápida Testo compatible (opcional) también funciona de forma inalámbrica a través de NFC
  • 6. IT-safe
  • Los registradores de datos testo 184 T2 funcionan de forma segura sin instalación ni descarga de software, por lo que los problemas informáticos no se desencadenan ni por el cortafuegos ni por el antivirus.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra