Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18 piezas

Número de artículo: 05347108001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05347108001
EAN / GTIN 4013288182401
Número del fabricante 05347108001
Número L L60020 3393

Descripción

Descripción:

  • 16 varillas intercambiables VDE con 2 porta-puntas manuales 817 VDE Kraftform en un bolso robusto para llevar en el cinturón.
  • Se trata de herramientas probadas pieza por pieza según la norma IEC 60900.
  • Las pruebas individuales pieza por pieza se realizan en un baño de agua a 10.000 V para que se pueda garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Ventaja:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1
  • Porta-varillas Kraftform, multicomponente, aislado con sistema antirodamiento
  • Varillas intercambiables VDE, 154 mm de largas
  • En bolso plegable robusto
  • Prueba individual

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6.3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8.1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra