Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Número de artículo: 05003400001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003400001
    EAN / GTIN 4013288104052
    Número del fabricante 05003400001
    Número L L60020 1601

    Descripción

    Descripción:

    • Varilla VDE para el sistema de mango Kraftform Kompakt/varillas intercambiables, para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
    • Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900.
    • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

    Ventaja:

    • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
    • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
    • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
    • Filo cónico
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm