9740 Depósito de espuma para juegos de llaves acodadas Set 1, 20 piezas

Número de artículo: 05150140001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05150140001
EAN / GTIN 4013288225108
Número del fabricante 05150140001
Número L L60020 4950

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con el juego de llaves acodadas 950/9 Hex-Plus Multicolour set 1 de 9 piezas de Wera para tornillos de hexágono interior, el juego de llaves acodadas 967/9 TX XL Multicolour set 1 de 9 piezas de Wera para tornillos TORX®, 1 imán 9500, y 1 cinta métrica para el bolsillo Stabila (de 3 m).

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9740 Foam insert L-key set 1, 20 pieces; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 L-key set for TORX® screws, long, 9 pieces; 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 9500 Magnetiser SB, 64.6 mm; 1x STABILA® BM 100 Pocket tape, metric scale, 3 m, item 19570, 3000 mm; 1x 9840 Foam insert L-key set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra