9720 Depósito de espuma juego de carraca Zyklop 8000 A de 1/4″ Set 1, 37 piezas

Número de artículo: 05150110001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05150110001
EAN / GTIN 4013288225139
Número del fabricante 05150110001
Número L L60020 4960

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 1 carraca Zyklop Speed de Wera de 1/4″ y el accesorio de 36 piezas.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9720 Foam insert 8000 A Zyklop 1/4″ ratchet set 1, 37 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 14x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 9x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm; 9x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 4x100 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm, 8x100 mm; 1x 9820 Foam insert 8000 A Zyklop 1/4″ ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra