Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 piezas

Número de artículo: 05057485001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057485001
EAN / GTIN 4013288214669
Número del fabricante 05057485001
Número L L60020 4241

Descripción

Descripción:

  • Muchos usuarios desean poder realizar las operaciones de atornillado más rápidamente, sin que ello suponga un compromiso.
  • Con un destornillador preciso, que también permita un atornillado final potente y que además sea mucho más rápido que un destornillador convencional.
  • La solución es un engranaje planetari conmutable: Integrado en el mango del destornillador, aumenta 4 veces la velocidad de trabajo para un atornillado suave y puramente mecánico.
  • Una mano fija la parte delantera de la empuñadura, la segunda gira la parte trasera de la misma.
  • La función turbo se puede activar o desactivar con sólo pulsar un botón.
  • La desconexión se recomienda para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino.
  • Un engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento; con un par máximo de 14 Nm con la función turbo desactivada.
  • En la versión VDE, el destornillador Kraftform Turbo 827 T i con las varillas intercambiables VDE de Wera, que han sido probadas según la norma IEC 60900, garantiza un trabajo rápido y seguro incluso con tensión (hasta 1.000 voltios).

Ventaja:

  • 4 veces mayor velocidad de atornillado gracias a la función turbo (puramente mecánico - sin batería)
  • Activación y desactivación de la función turbo con sólo pulsar un botón
  • Función turbo especialmente para atornillados suaves
  • Se puede utilizar como un destornillador normal, sin la función turbo, para atornillar con un par de torsión creciente
  • Engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 pieces; 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra