827 T i Kraftform Turbo Mango porta-puntas, 9 x 125 mm

Número de artículo: 05057481001
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05057481001
Copiar
EAN / GTIN 4013288214607
Copiar
Número del fabricante 05057481001
Copiar
Número L L60020 4244
Copiar
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Muchos usuarios desean poder realizar las operaciones de atornillado más rápidamente, sin que ello suponga un compromiso.
  • Con un destornillador preciso, que también permita un atornillado final potente y que además sea mucho más rápido que un destornillador convencional.
  • La solución es un engranaje planetari conmutable: Integrado en el mango del destornillador, aumenta 4 veces la velocidad de trabajo para un atornillado suave y puramente mecánico.
  • Una mano fija la parte delantera de la empuñadura, la segunda gira la parte trasera de la misma.
  • La función turbo se puede activar o desactivar con sólo pulsar un botón.
  • La desconexión se recomienda para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino.
  • Un engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento; con un par máximo de 14 Nm con la función turbo desactivada.
  • En la versión VDE, el destornillador Kraftform Turbo 827 T i con las varillas intercambiables VDE de Wera, que han sido probadas según la norma IEC 60900, garantiza un trabajo rápido y seguro incluso con tensión (hasta 1.000 voltios).

Ventaja:

  • 4 veces mayor velocidad de atornillado gracias a la función turbo (puramente mecánico - sin batería)
  • Activación y desactivación de la función turbo con sólo pulsar un botón
  • Función turbo especialmente para atornillados suaves
  • Se puede utilizar como un destornillador normal, sin la función turbo, para atornillar con un par de torsión creciente
  • Engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento

Volumen de suministro:

  • 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle, 9 x 125 mm